つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の 腕章/帽章
e腕章専用 ゴムバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49760095
品番
WE-901S
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
取付方式
ゴムバンド式
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン複合材
寸法(mm)
25×約200
ボタン色
白
適合腕周(cm)
25〜32
注意
※ゴムバンドのみ