曜日別特売
WE-2H e帽章 つくし工房 49760122

e帽章

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1組文字内容元方 安全衛生責任者注文コード49760122品番WE-2H
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

e帽章はe腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるバンドを組み合わせたヘルメット用識別表示物です。
バンドに透過性があるため、前面の社名・マーク等が隠れることはありません。
付け替え可能ですのでとても経済的な商品となっております。

文字内容元方 安全衛生責任者材質(本体)ビニールセット内容本体、ヘルメット用樹脂バンド厚さ(mm)1.2寸法(mm)75×145材質(バンド)ウレタン樹脂
注意
※e帽章に安全ピンは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする