e帽章

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 文字内容安全パトロール 注文コード49760156 品番WE-5H
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は文字内容29種類から選べます 他の種類を見る

e帽章はe腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるバンドを組み合わせたヘルメット用識別表示物です。
バンドに透過性があるため、前面の社名・マーク等が隠れることはありません。
付け替え可能ですのでとても経済的な商品となっております。

文字内容安全パトロール 材質(本体)ビニール セット内容本体、ヘルメット用樹脂バンド 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)75×145 材質(バンド)ウレタン樹脂
注意
※e帽章に安全ピンは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする