曜日別特売
WE-122H e帽章(透明ポケット付タイプ) つくし工房 49760418

e帽章(透明ポケット付タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプ黄無地
内容量1組注文コード49760418品番WE-122H
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

e帽章はe腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるバンドを組み合わせたヘルメット用識別表示物です。
バンドに透過性があるため、前面の社名・マーク等が隠れることはありません。
付け替え可能ですのでとても経済的な商品となっております。

材質(本体)ビニールセット内容本体、ヘルメット用樹脂バンド(裏面/差込み用スリット付き)厚さ(mm)1.3寸法(mm)(本体)95×150、(ポケット)55×91タイプ黄無地材質(バンド)ウレタン樹脂
注意
※e帽章に安全ピンは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする