商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクト数 = 45
オス・メス = オス
行数 = 3
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
ローディング列 = a/b/c
タイプ = C
ピッチ = 2.54mm
コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金
クラス評価 = C1
定格電流 = 2A
コンタクト材質 = 銅合金
最大接触抵抗 = 15mΩ
シリーズ = 09 03注文コード49760446品番9031456927
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。