イチネンTASCO
R410A/R32ゲージマニホールドキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1台
ホース長さ(cm)
150
連成計(MPa)
-0.1~3.8(TA141G)
注文コード
49760664
品番
TA122GV-2
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ホース長さ・連成計・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径(inch)
5/16フレア
ホース長さ(cm)
150
チャージホース
TA133AB(赤・青・黄)
圧力計(MPa)
-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)
-0.1~3.8(TA141G)
仕様
ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付
常用圧力(MPa)
5.5
もっと見る