※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG4.060 F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 4.025-5.995 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49760742 HG4.060 F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 4.025-5.995 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49760742

F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 4.025-5.995

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)4.060 注文コード49760742 品番HG4.060
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は刃径Dなど370種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)4.060 シャンク径d(Φmm)6 全長L(mm)85 刃長l1(mm)45 材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49763357
2021-04-02
用途:
ドリルで穴開け後のリーマーを通しました。
松尾商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストパフォーマンスが高く作業後の仕上げにも大変満足しています。

対象商品:
49763253
2018-02-18
用途:
ジョイント金具製作時

比較的価格が手頃で、精度的にも満足しています。今後も各サイズを揃えたいです。

対象商品:
49762526
2016-06-07
用途:
アルミローラーの内径
農・林・水産業

とても使いやすい。
綺麗に加工できる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする