吸音カラー硬質フェルトボード

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)300 注文コード49761608 品番KQFT309-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る

優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。

厚さ(mm)9 長さ(mm)300 黄緑 幅(mm)300 材質硬質フエルト 寸法(mm)約300×300×9

商品説明動画

株式会社光 『吸音カラー硬質フェルトボード 吸音の効果』
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
切削機の防音
学校法人芝浦工業大学 様 (教育・研究機関)

切削機を収納している箱内側に取付けました。軽くて切断が容易。

2024-11-21
用途:
DYIの台に張り付け

叩いて使用することがあるため、騒音を減らす効果を期待。
台が折りたたみ式のため、貼り付ける形が難しく、貼り付け面積も十分とれないが、高音を吸収する効果はありそう。低音は変化ないかもしれません。貼り付けは付属の釘がありますが、役には立たないと思います。両面テープを使用しました。

対象商品:
49761592
2021-10-28
用途:
業務用ビアサーバーのモーター音の吸音材として
飲食業

グレーはムラがあってよい感じです。30p角で色んなところに貼りやすいです。カッターで簡単に切れて、小口もキレイです。他メーカーと違って四方がななめカットされていません。

対象商品:
49761626
2021-03-30
用途:
音の反響抑えに壁に貼ります。
サービス業

何度か購入していますが、同色でも梱包したセットが別だと色の見栄えに違いがあります。青だと白味がかっているのがあります。同じ場所に貼ってよく見ると気になります。
軽くて取り付けは楽です。概ね満足でリピートしています。

対象商品:
49761592
2020-09-25
用途:
床の防音
電気・ガス・熱供給・水道業

硬くて丈夫な感じです 安価でフェルトが購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする