吸音カラー硬質フェルトボード 面取り模様入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)約400×400×9 黄緑 注文コード49761748 品番KQFTM49-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は寸法・色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

吸音性に優れたフェルトボード
室内の壁面に使用すると、室内の騒音を吸収し、階下への防音や騒音対策にも効果を発揮します。ポリエステル製の繊維を特殊成型しており、優しい肌触りで安全面にも優れており、保護材としてもご使用いただけます。音源の近くで音の当たる場所にご利用いただきますと、室内の高音部の反響音を吸収し聞き取りやすい音に!
通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れており、カッター等でも簡単にカットできます。
ピンボードとしてもご利用いただけますので、インテリアとして!
石こう壁への取付は石こうピンをご使用ください。
取り付ける壁面を直接傷つけたくない場合は、壁面に養生テープを貼り、その上に市販のホットメルトで取り付けします
取付面がコンクリートなどの場合はマジックテープでの取付が有効です。取り外しの際に適しています。

厚さ(mm)9 長さ(mm)400 黄緑 幅(mm)400 材質硬質フエルト 寸法(mm)約400×400×9
注意
※火のそばでご使用しないでください。生産ロットにより多少色目が異なる場合があります

商品説明動画

株式会社光 『吸音カラー硬質フェルトボード 吸音の効果』
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49761748 KQFTM49-2 86220557 KQFTM49-8 吸音カラー硬質フェルトボード 面取り模様入り 光 吸音カラー硬質フェルトボード 面取り模様入り 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする