新ダイワ
新ダイワの 電動工具 本体
新ダイワの 切断/曲げ
新ダイワの セーバーソー/レシプロソー
集塵式電動カッター Φ305mmダイヤモンドブレード専用機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49762798
品番
MCD305-CD
参考基準価格(税別)
¥436,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!
対応材質
コンクリート用
最大切込深さ(mm)
122
回転速度(min
-1
[r.p.m])
(刃物軸)3600
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
5
砥石寸法(Φmm)外径
305
砥石寸法(Φmm)穴径
22
ブレード
ダイヤモンドブレード
減速比
5.75
スパークプラグ
チャンピオンCJ6Y
駆動方式
シャフトドライブ
用途
市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません