曜日別特売
IEG1600M-Y インバータ発電機 新ダイワ 49763166

インバータ発電機

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード49763166品番IEG1600M-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1.6kVA防音型で持ち運び楽々軽量20kg!

周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100定格電流(A)16使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)4.2連続運転時間(h)4.2(10.5)エンジンメーカーヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20i力率1定格出力(kVA)1.6エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500騒音値(dB(A)/7m)(無響音)51.5~61
注意
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする