ヨドプリント FN型

(1件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 49763412 品番 No.12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。

ひのき サイズ6尺 規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697 山数11山 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)711×1829×0.27 働き幅(mm)640
注意
※施工業者様、販売店様のみの販売となり、個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※複数注文で高重量になった際、フォークリフトでの荷下ろしが必要になりますので予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49763507
2021-10-20
用途:
板金工事
建設業・工事業

他店舗は在庫なし、200枚単位の仕入になると言われ、5枚単位であり、既設と同等の物が見つかり大変助かりました。また、梱包は角の保護までしっかりしてありとても丁寧な出荷状況でした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする