ヨドコウ
ヨドコウの 建物まわり
ヨドコウの 壁材
ヨドプリント モルトーン
(2件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
サイズ
6尺
注文コード
49763638
品番
No.820
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
モルトーン
サイズ
6尺
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数
11山
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
711×1829×0.25
働き幅(mm)
640
注意
※施工業者様、販売店様のみの販売となり、個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※複数注文で高重量になった際、フォークリフトでの荷下ろしが必要になりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません