※使用例
薄型でコンパクトなSDカードケースです。軽くて割れにくい素材を使用しています。
軽くてかさばらないので、撮影や出張時の持ち運びに最適です。プラスチック製ですが強度も十分あり、カード整理がしやすくなりました。
出しにくいという評価もあったがそんなことはないと思う。普通に使えた。コンパクトで良い。
ばらばらにならず、まとめて管理できるので 助かります。
コンパクトでカードもピッタリ収まるが、重ねて収納した下側のカードが取り出しにくい点は残念。
下の段にはフィンガーホールが無いので、SDカードの取り出しが困難。SDカードを裏返しにしたり、マイクロSDをアダプターに付けて収納すると、千枚通しなど使わないと手では取り出せない。気の短い人には不向き。