リストレスト付きマウスパッド レザー調素材

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49764103 品番MPD-GELPNBK
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

.手首・肩・腕の疲労緩和!滑り易いマウスパッドを使用した標準リストレスト付きマウスパッド。レザー調。
やわらかジェルで手首の疲れを軽減するリストレスト付きマウスパッドです。
小さめのマウスを使用される方にお勧めのリストレスト標準タイプです。
表面にレザー調のTPU素材を使用しているので、高級感があり、汚れた場合もふき取りやすくなっています。
マウスパッド部は硬質のPPを使用しているので、滑らかにマウスの操作が可能です。
裏面には張り付きやすいポリウレタンを使用しているので、使用していてもずれません。
汚れたら水洗いすることができます。シンプルな形状なので、机の上でも邪魔になりません。

ブラック 質量(g)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×254×18.5(うちマウスパッド部H148×D178) 材質表面/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、裏面/PU(ポリウレタン)、内部/PU GEL(ポリウレタン)、マウスパッド部/PP(ポリプロピレン) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)156×254×18.5(マウスパッド:H148×D178) アズワン品番64-0895-78
注意
※洗った後は十分に乾かしてください。
※マウスパッド以外の用途でのご使用はおやめください。
※使用感には個人差があります。合わないと思われましたら速やかに使用を中止してください。
※洗剤や洗濯機でのクリーニングはおやめください。
※製品の性質上、臭気を感じることがあります。その際は、風通しの良い日陰で臭気をとばしてからご使用ください。
※直射日光が当たる場所ではご使用にならないでください。
※改良のため製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
パソコンのマウスパッドとして
高木整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

マウスの動きがスムーズで、リストレストがあるため腕、肩、首の負担が少なくパソコン操作が楽になる。材質も汚れ難く手入れが簡単。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする