.手首・肩・腕の疲労緩和!滑り易いマウスパッドを使用した標準リストレスト付きマウスパッド。レザー調。 やわらかジェルで手首の疲れを軽減するリストレスト付きマウスパッドです。 小さめのマウスを使用される方にお勧めのリストレスト標準タイプです。 表面にレザー調のTPU素材を使用しているので、高級感があり、汚れた場合もふき取りやすくなっています。 マウスパッド部は硬質のPPを使用しているので、滑らかにマウスの操作が可能です。 裏面には張り付きやすいポリウレタンを使用しているので、使用していてもずれません。 汚れたら水洗いすることができます。シンプルな形状なので、机の上でも邪魔になりません。
マウスの動きがスムーズで、リストレストがあるため腕、肩、首の負担が少なくパソコン操作が楽になる。材質も汚れ難く手入れが簡単。