サンワサプライ
サンワサプライの LAN製品
サンワサプライの モジュラープラグ
RJ-45コネクタ(より線・超フラットケーブル用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
49764313
品番
ADT-RJ45-10FN
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
超フラットケーブルRJ- 45コネクター。より線・超フラットケーブル用。
エンハンスドカテゴリー5(ギガビトイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
付属品
ロードバー
仕様
より線用
適合ケーブル
LA-FL5-CB100・100LB
適合工具
HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
アズワン品番
64-0889-20