※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG6.060 F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 6.035-7.050 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49764443 HG6.060 F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 6.035-7.050 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49764443

F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 6.035-7.050

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)6.060 注文コード49764443 品番HG6.060
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)6.060 シャンク径d(Φmm)8 全長L(mm)100 刃長l1(mm)50 材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49765021
2019-05-12
用途:
旋盤でインチ規格の穴開けに

今回は1/4インチ(6.35mm)を買いました。

エフ・ピー・ツール(F.P.)の刃物類は切れ味もよく精度も高いので安心して使えます。

対象商品:
49764705
2018-02-18
用途:
ジョイント金具製作時

価格が比較的手頃な感じはあるが、精度的にも安心して使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする