Harting Cat5e Lanケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(50m) 仕様長さ = 50mシールドタイプ = アルミホイル、スズめっき銅編組シース色 = 黄コネクタ タイプ = 未処理終端外側シース材質 = PURコアストランド = 19 / 26 AWG燃焼挙動 = 難燃性、ハロゲンフリーAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWGストランド数 = 19外径 = 6.8mm許容電圧 = 125 Vケーブル形状 = ツイストペア断面積 = 0.13 mm2ストランド径 = 26 AWG減衰 = 4 dB/100 m @ 100 MHz 注文コード49767193 品番9456000146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
長さ = 50m
シールドタイプ = アルミホイル、スズめっき銅編組
シース色 = 黄
コネクタ タイプ = 未処理終端
外側シース材質 = PUR
コアストランド = 19 / 26 AWG
燃焼挙動 = 難燃性、ハロゲンフリー
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG
ストランド数 = 19
外径 = 6.8mm
許容電圧 = 125 V
ケーブル形状 = ツイストペア
断面積 = 0.13 mm2
ストランド径 = 26 AWG
減衰 = 4 dB/100 m @ 100 MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする