※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG8.035 F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 8.015-9.030 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49768302 HG8.035 F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 8.015-9.030 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49768302

F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 8.015-9.030

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)8.035 注文コード49768302 品番HG8.035
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)8.035 シャンク径d(Φmm)10 全長L(mm)120 刃長l1(mm)60 材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49769745
2023-08-28
用途:
汎用旋盤での精密ボーリング。
合同会社IKEUCHI 様 (その他業種)

深穴精密加工において使用。
このクラスの径ではボーリングバイトでも深穴は難しいですが、これがあれば下穴8.7で開けておけば容易に加工できます。
納期も予想以上に早く感謝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする