9120032774 Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Brid シリーズ メス 2極 10A 24 V 3A ハーティング 49782216

Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Brid シリーズ メス 2極 10A 24 V 3A

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード49782216品番9120032774
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
コンタクト数 = 2
タイプ = インサート
定格電流 = 10A
シリーズ = Han-Brid
取り付けタイプ = パネルマウント
定格電圧 = 24 V
オス・メス = メス
端子方法 = スクリュー
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
ポール形式 = 2P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする