曜日別特売
1524T006SR DCモーター Faulhaber  ブラシ 1524シリーズ FAULHABER 49782959

DCモーター Faulhaber ブラシ 1524シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49782959品番1524T006SR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様
電源電圧 = 6 V dc
DCモータータイプ = ブラシ
許容入力 = 1.72 W
出力スピード = 3860 rpm
軸径 = 1.5mm
最大出力トルク = 2.9 mNm
長さ = 31.9mm
寸法 = 15 (直径) x 31.9 mm
許容電流値 = 560 mA
シリーズ = 1524
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする