曜日別特売
ZB4BG7 Harmony XB4シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド スプリングリターン(中央へ) シュナイダーエレクトリック 49783668

Harmony XB4シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド スプリングリターン(中央へ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49783668品番ZB4BG7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様
シリーズ = Harmony XB4
アクチュエータのタイプ = キー
カットアウト直径 = 22mm
ポジション数 = 3
キータイプ = 455
スイッチ作動 = スプリングリターン(中央へ)
鍵抜け位置 = 中央
IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69K
スルーの角度 = 45°
点灯 = なし
キー数 = 2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする