ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ = Harmony XB5アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(黒)カットアウト直径 = 30mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP66、IP67、IP69、IP69Kスルーの角度 = 90° 注文コード49784517 品番ZB5FD4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はシリーズ・種類・仕様など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ = Harmony XB5
アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(黒)
カットアウト直径 = 30mm
ポジション数 = 2
スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)
IP評価 = IP66、IP67、IP69、IP69K
スルーの角度 = 90°
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする