Cherry
Cherry キーボード / マウスセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
モデル = DC 2000有線/ワイヤレス キーボード = Wired有線/無線 マウス = Wired接続タイプ = USBキーボードのタイプ = Standardキー配列 = QWERTY通常のキー = 104マルチメディアキー = 4マウストラッキングの方法 = Opticalマウスボタン = 3色 = Blackキーボードの寸法 = 458 x 170 x 20mm
注文コード
49786468
品番
JD-0800EU-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モデル = DC 2000
有線/ワイヤレス キーボード = Wired
有線/無線 マウス = Wired
接続タイプ = USB
キーボードのタイプ = Standard
キー配列 = QWERTY
通常のキー = 104
マルチメディアキー = 4
マウストラッキングの方法 = Optical
マウスボタン = 3
色 = Black
キーボードの寸法 = 458 x 170 x 20mm
色
ブラック
質量(g)
キーボード:530、マウス:90
外形寸法(mm)
キーボード:458×170×20、マウス:109×62×37
ケーブル長(m)
キーボード:1.8、マウス:1.8
接続方式
(キーボード・マウス共)有線
キー配列
US英語+ユーロ記号 QWERTZ配列104+4キー
LED色
赤
解像度
1200dpi
ボタン数
マウス:3
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取方式
オプティカル(光学式赤色LED)
注意
※商品詳細をお確かめの上、ご購入ください