1805444 DYMO 熱収縮チューブ ポリオレフィン ダイモ 49788297

DYMO 熱収縮チューブ ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1m材質 = ポリオレフィン 注文コード49788297 品番1805444
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径 = 24mm
シュリンク径 = 8mm
色 = 黄
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
収縮率 = 3:1
スリーブ長さ = 1m
材質 = ポリオレフィン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする