曜日別特売
10137061-00021LF Amphenol FCI USBコネクタ Type-C メス 表面実装 3.1 AMPHENOL 49793739

Amphenol FCI USBコネクタ Type-C メス 表面実装 3.1

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様オス・メス = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = 表面実装ポート数 = 1USBバージョン = 3.1定格電流 = 5A動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -55℃シリーズ番号 = 10137061注文コード49793739品番10137061-00021LF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
仕様
オス・メス = メス
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ライトアングル
コンタクト材質 = 銅合金
取り付けタイプ = 表面実装
ポート数 = 1
USBバージョン = 3.1
定格電流 = 5A
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -55℃
シリーズ番号 = 10137061
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする