※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の 超硬リーマ
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49800283
品番
CB5.09
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
5.09
刃長l1(mm)
50
全長L(mm)
100
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
5.09