※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM0.301 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49800301 CM0.301 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49800301

超硬ミューリーマ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)0.301 注文コード49800301 品番CM0.301
参考基準価格(税別)¥14,830 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は刃径Dなど201種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)0.301 刃長l1(mm)4 材質超硬超微粒子 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC) 刃形ストレート 全長L(mm)50 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)1.0突出しセンタ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49802261
2017-09-03
用途:
部品の精密加工

この商品は本来であれば3本セットでしか購入できないが、モノタロウさんでは1本から購入できるところが非常に便利。
セットに比べ1本あたりの価格は当然割高だが、同じサイズが3本必要な方以外は損切りで考えれば判断で逆にお得と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする