曜日別特売
CM0.322 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49800511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM0.322 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49800511
CM0.322 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49800511

超硬ミューリーマ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)0.322注文コード49800511品番CM0.322
参考基準価格(税別)¥14,830販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
刃径D(Φmm)0.322刃長l1(mm)4材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)50シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)1.0突出しセンタ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49802261
2017-09-03
用途: 部品の精密加工

この商品は本来であれば3本セットでしか購入できないが、モノタロウさんでは1本から購入できるところが非常に便利。
セットに比べ1本あたりの価格は当然割高だが、同じサイズが3本必要な方以外は損切りで考えれば判断で逆にお得と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする