※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の 超硬リーマ
超硬ミューリーマ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
0.505
注文コード
49802347
品番
CM0.505
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
0.505
刃長l1(mm)
5
全長L(mm)
50
材質
超硬超微粒子
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
1.0突出しセンタ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。