AMPHENOL
Amphenol MUSBR-2M5C-004BP USBコネクタキャップ メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49802534
品番
MUSBR-2M5C-004BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コードの有無:あり
材質
シリコーンゴム
色
グレー
シリーズ
MUSBR
ソケット種別
USBタイプ-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス