954 944 5000 Amphenol 光ファイバアダプタ AMPHENOL 49810566

Amphenol 光ファイバアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49810566品番954 944 5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様SMPTE 292M、424M. Amphenol HD-BNC基板用コネクタ. 高密度ケーブルタイプ用Amphenol HD-BNC基板用コネクタは、従来型のRF BNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE 292M及び424Mの業界標準を上回る真の75 Ωインピーダンスを備えています。 Amphenol HD-BNCコネクタは、BNCよりも51 %、ミニBNCよりも39 %、Din 1.0 / 2.3コネクタよりも40 %小さく、放送、デジタルビデオ - HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。. 75 Ωインピーダンス クイックアクションバヨネットカップリング 周波数範囲0 → 6 GHz、3 GHzに最適化 反射損失: 30 dB @ 3 GHz データレート: 3 Gbps以上 挿抜回数500回(最小) 金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする