LA-0029 厚口蝶番 LILIEL(リリエル) 49812227

LA-0029 厚口蝶番 LILIEL(リリエル) 49812227
LA-0029 厚口蝶番 LILIEL(リリエル) 49812227
LA-0029 厚口蝶番 LILIEL(リリエル) 49812227

厚口蝶番

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(mm)51
横(mm)36
内容量1個注文コード49812227品番LA-0029
参考基準価格(税別)¥232販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

取付ビス付。塗装品につき耐蝕性に優れています。

長さ(mm)51材質SPCC穴数4寸法H(mm)7寸法A(mm)51寸法E(mm)36表面処理シルバー塗装寸法B(mm)38寸法C(mm)1.3寸法G(mm)-横(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49812245
2017-11-17
用途: 板の取り付け

予想してたのですが、写真と品物が違いました。巻数が5 穴6でした。抜き蝶に加工するつもりだったので残念。各写真はチェックしてほしいです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする