LA-0031 厚口蝶番 LILIEL(リリエル) 49812245

LA-0031 厚口蝶番 LILIEL(リリエル) 49812245
LA-0031 厚口蝶番 LILIEL(リリエル) 49812245
LA-0031 厚口蝶番 LILIEL(リリエル) 49812245

厚口蝶番

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(mm)76
横(mm)29
内容量1個注文コード49812245品番LA-0031
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

取付ビス付。塗装品につき耐蝕性に優れています。

長さ(mm)76材質SPCC穴数6寸法H(mm)9寸法A(mm)76寸法E(mm)29表面処理シルバー塗装寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5寸法G(mm)7横(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49812245
2017-11-17
用途: 板の取り付け

予想してたのですが、写真と品物が違いました。巻数が5 穴6でした。抜き蝶に加工するつもりだったので残念。各写真はチェックしてほしいです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする