曜日別特売
LE-0042 ステッキホルダー LILIEL(リリエル) 49813417

LE-0042 ステッキホルダー LILIEL(リリエル) 49813417
LE-0042 ステッキホルダー LILIEL(リリエル) 49813417
LE-0042 ステッキホルダー LILIEL(リリエル) 49813417

ステッキホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード49813417品番LE-0042
参考基準価格(税別)¥275販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。
取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。
ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。
取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。

材質エラストマーアイボリー種別ホルダ本体保持可能径(Φmm)15~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49813392
2024-02-12
用途: 杖置き
医療・福祉・介護関連業

リーズナブルでとても良いです。ビスを止めるビス頭を隠す部分が邪魔です、ゴミが溜まります。止める部分に5ミリほどの厚みが欲しいです。

対象商品 : 49813417
2019-09-17
用途: 懐中電灯の固定具
教育・研究機関

小さい懐中電灯を固定するパーツを探していて、この商品を見付けました。商品が届き懐中電灯をはめてみたところピッタリで、ヤッターと思ったのもつかの間、取り付けたい本体にこのパーツが固定できませんでした。。。
なかなかうまく行きませんね。商品は安価だし、希望通りで満足でした!

対象商品 : 49813417
2020-05-18
用途: 母親のステッキ保管

いつもどこに置いたかわからなくなる母親のステッキ保管用に取り付けました。ウレタンゴムのような部分を少し剥いてビスを打ち込みましたが、何かもっとパチンとはめるようなビスカバーができなかったものかと感じました。また、ビスが付いていないので★4つにしました。一応ステッキははまりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする