サイドバーロック ロング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49814817 品番 LL-0003
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。
ピッキングが困難な2行ピン構造。
サイドバー方式で更にピッキング難度が向上。
ディテント機能あり。リバーシブルキー。
兼用止め金具付。

材質亜鉛ダイカスト 表面処理Cr キー抜差位置1点抜き 鍵違い数15000種 回転角度(°)右90(標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする