LILIEL(リリエル)
LILIEL(リリエル)の 扉部品
LILIEL(リリエル)の ロック、鍵、キー
木製用プッシュロック キーレスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49814862
品番
LL-0008
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。
地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
受座、リング
ストローク(mm)
(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2
表面処理
Cr
取付扉厚(mm)
25.8
注意
※取付の際に接着剤などは絶対に使用しないでください。使用されると、錠前機能の誤作動につながる恐れがあります。
※女穴はプッシュ時のストローク(10.4mm)を考慮した深さの穴加工をしてください。
※取付ビスは付属しておりません。