LILIEL(リリエル)
LILIEL(リリエル)の 扉部品
LILIEL(リリエル)の ロック、鍵、キー
木製用シリンダープッシュロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49814878
品番
LL-0009
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
キー2本、受座、リング
仕様
開錠時のキー:抜ける
ストローク(mm)
13
表面処理
Cr
回転角度(°)
45
取付扉厚(mm)
31
注意
※取付の際に接着剤などは絶対に使用しないでください。使用されると、錠前機能の誤作動につながる恐れがあります。
※取付ビスは付属しておりません。