LILIEL(リリエル)
LILIEL(リリエル)の 扉部品
LILIEL(リリエル)の ロック、鍵、キー
木製用プッシュロック ハカマ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49814887
品番
LL-0010
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5)
ストローク(mm)
14.2
表面処理
Cr
適合寸法(mm)
(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ
回転角度(°)
45
注意
※取付の際に接着剤などは絶対に使用しないでください。使用されると、錠前機能の誤作動につながる恐れがあります。