LILIEL(リリエル)
LILIEL(リリエル)の 扉部品
LILIEL(リリエル)の ロック、鍵、キー
面内シリンダー引出錠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49814905
品番
LL-0012
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)
仕様
開錠時のキー:抜ける
ストローク(mm)
9
表面処理
Cr
鍵違い数
100種(同鍵8種含む)
回転角度(°)
180
取付扉厚(mm)
22
注意
※取付の際に接着剤などは絶対に使用しないでください。使用されると、錠前機能の誤作動につながる恐れがあります。