SSL12-J2LJ0-020A04 Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:2 SSL12-J2LJ0-020A04 AMPHENOL 49815073

Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:2 SSL12-J2LJ0-020A04

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)
内容量1袋(2個)注文コード49815073品番SSL12-J2LJ0-020A04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689
仕様
コネクタ A = ストレートSSL1.2
コネクタ B = 未処理終端
長さ = 400mm
芯数 = 2
コネクタAのコンタクト数 = 2
許容電流値 = 5 A
IP レーティング = IP68
許容電圧 = 250 V ac/dc
ケーブル形状 = マルチコア
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする