画像準備中

Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS-08BMMM-SL7X01

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49815229 品番MSXS-08BMMM-SL7X01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様
コネクタ A = ストレートM12
コネクタ B = 未処理終端
長さ = 1m
芯数 = 8
コネクタAのコンタクト数 = 8
コネクタBのコンタクト数 = 8
許容電流値 = 500 mA
シース色 = 緑
IP レーティング = IP67
許容電圧 = 50 V ac、60 V dc
ケーブル形状 = 丸型
シース材質 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする