デジタルロックジュニアは複数機種あり、区別がつきにくいがこれはオートロック錠。バックセットは60mm。新規取り付けには、ドアに8mm径の穴4個を貫通させ、さらにラッチを埋め込むためにドアにラッチの長さ以上(85mm程度)の横穴を掘り、ドア枠側にも受けを埋め込むための掘り込みを入れないとならない。取り付けに自信の無い方はオートロック機能はなく手動になり室内側からの見栄えがすっきりしなくはなる(カンヌキが露出するため)が面付錠の方がお勧め。面付だとドアに8mm径程度の穴を3個ほど貫通させるだけ、ドア枠側の受けもBOXをねじ付けするだけで済むので格段に楽。オートロックの動作自体に問題はなく良好。
「通常の鍵の変わりにキーなしで使用できる」とおもって購入しましたが、ドアを閉めると鍵がかかってしまいました。HPにはそのような記載がなかったため、間違えた商品を購入してしまったことになりました
商品説明をきちんとお願いします
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。