LILIEL(リリエル)
LILIEL(リリエル)の 忌避剤・虫対策
LILIEL(リリエル)の 虫対策用品
LILIEL(リリエル)の 不快害虫対策用品
アリニクスARシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49816296
品番
LX-0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シートタイプの防虫製品です。
設置下・設置内部・プランター下等でご使用いただけます。
対象害虫
アリ類、クモ類、カメムシ類、チョウ・ガ類(一部抜粋)
材質
ポリエチレン
幅(mm)
480
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
25
有効期間
(屋内)1〜3年、(屋外)3〜4ヶ月
利用場所
屋内屋外両用