アリニクスARシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49816305 品番LX-0003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シートタイプの防虫製品です。
設置下・設置内部・プランター下等でご使用いただけます。

対象害虫アリ類、クモ類、カメムシ類、チョウ・ガ類(一部抜粋) 材質ポリエチレン 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)25 有効期間(屋内)1〜3年、(屋外)3〜4ヶ月 利用場所屋内屋外両用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする