LZ-0006 埋込USB給電用コンセント LILIEL(リリエル) 49816436

LZ-0006 埋込USB給電用コンセント LILIEL(リリエル) 49816436
LZ-0006 埋込USB給電用コンセント LILIEL(リリエル) 49816436

埋込USB給電用コンセント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード49816436品番LZ-0006
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

2ポート配置のUSB給電用コンセントです。
最大2.4Aの大出力なので、各社スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。
住宅はもちろん、カフェ・レストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設にも適しています。

材質(本体)ユリア樹脂、(カバー)PC、ABS樹脂コネクタ形状Aタイプ定格出力DC5.0V・2.4A適合電線VVFΦ1.6、VVFΦ2.0USBポート数2口定格入力AC100V・0.5AMAX
注意
※給電する機器の位置よりも上になるように、取付ることをおすすめいたします。
※取付部の奥行は55mm以上を推奨いたします。
※定格電圧・定格電流を超えた条件で施工しないでください。発熱して焼損や火災の原因となります。
※電線の端子接続は、適合電線をストリップゲージに合わせて被覆を剥ぎ、置くまで確実に差し込んでください。差込不十分な場合、発熱して焼損や火災の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする