ベンリー袋R

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49816524 品番 5RBI-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

便、尿をゼリー状に固め、臭いを包みます。
ご家庭のトイレポータブルトイレなどに使えます。
便、尿をゼリー状に素早く固め臭いを包みます。
ヒモを切り取って使用するので口を結ぶのが簡単、便利です。
使用方法を袋に印刷、わかりやすく表示しています。
屋外での活動などでの使用にも便利です。

材質
蓄便袋、持ち帰り袋:ポリエチレン
便凝固剤(殺菌剤入):高分子吸水樹脂、食添用殺菌剤
使用可能回数5回分 セット内容蓄便袋、持ち帰り袋、便凝固剤 質量(g)235 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×255×25 アズワン品番64-5076-71

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49816524 5RBI-40 15872931 5GBI-40V 非常時トイレセット ベンリー袋G 防臭袋プラス ケンユー 非常時トイレセット ベンリー袋G 防臭袋プラス ケンユー 1個(5セット) 979 税込1,077 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする