ベンリー袋R

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49816533 品番 3RBI-60
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

便、尿をゼリー状に固め、臭いを包みます。
ご家庭のトイレポータブルトイレなどに使えます。
便、尿をゼリー状に素早く固め臭いを包みます。
ヒモを切り取って使用するので口を結ぶのが簡単、便利です。
使用方法を袋に印刷、わかりやすく表示しています。
屋外での活動などでの使用にも便利です。

材質
蓄便袋、持ち帰り袋:ポリエチレン
便凝固剤(殺菌剤入):高分子吸水樹脂、食添用殺菌剤
使用可能回数3回分 セット内容蓄便袋、持ち帰り袋、便凝固剤 質量(g)145 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×225×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする