EMW-2 エコマルU ケンユー 49816558 EMW-2 エコマルU ケンユー 49816558 EMW-2 エコマルU ケンユー 49816558

エコマルU

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49816558 品番EMW-2
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

災害時、福祉レクリエーション時、アウトドアなど郊外活動時にどこでも設置できます。
便をゼリー状に固め臭いを包みます。
組立は通常5分ほどで完成します。
150kgの体重の人でも相当回数の使用が可能です。(400kgの重さを垂直に掛けても壊れません)
蓄便袋は取替式のため処理も簡単、袋も巾着タイプのため簡単に結べます。
便器は可燃処理(再生紙として使用)でき粗大ゴミになりません。

材質
[便器]複両面ダンボール[ひじかけ]ポリエチレン
[便座]複両面ダンボール、ポリエチレン、水性ジェル
[蓄便袋]ポリエチレン[持ち運び袋]ポリエチレン
[便凝固剤]高分子吸水樹脂、食添殺菌剤
使用可能回数5回分 セット内容便器本体×1セット、蓄便袋×5枚、持ち運び袋×5枚、便凝固剤×5包 質量(kg)3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×850×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする